Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen TouchNTuff DermaShield 73-701 Maat 9

  • ERIKS:14082821
  • Fabrikant:20076490499932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

TouchNTuff® biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. TouchNTuff®: voor een optimale bescherming van product en werknemer.

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff® DermaShield™
Type
73-701
Serie
TouchNTuff® DermaShield™
Type
73-701
Handschoenmaat
9
Materiaal
Neopreen
Kleur
Groen
Dikte
0.18 mm
Vingerdikte
0.19
Dikte manchet
0.15
Lengte
295 mm
Kap
Recht met SUREFIT™ Technologie
Steriel
Ja
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Binnenzijde handschoen
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
21 CFR § 820 Quality System regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 3
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Geen