TouchNTuff® biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. TouchNTuff®: voor een optimale bescherming van product en werknemer.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | TouchNTuff® DermaShield™ |
Type | 73-701 |
Serie | TouchNTuff® DermaShield™ |
Type | 73-701 |
Handschoenmaat | 6 |
Materiaal | Neopreen |
Kleur | Groen |
Dikte | 0.18 mm |
Vingerdikte | 0.19 |
Dikte manchet | 0.15 |
Lengte | 295 mm |
Kap | Recht met SUREFIT™ Technologie |
Steriel | Ja |
Gepoederd | Nee |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Binnenzijde handschoen | Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingers |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
EN ISO 374-1:2016 | KLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | 21 CFR § 820 Quality System regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 3 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Geen |