Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen TouchNTuff 93-700 Maat 8.5-9

  • ERIKS:14083020
  • Fabrikant:076490476397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Biedt meer bescherming tegen een ruime waaier aan chemicaliën dan enige andere nitrilhandschoen voor eenmalig gebruik
  • Deze handschoenen in nitril bieden drie keer meer perforatieweerstand dan standaardhandschoenen in latex
  • Verzekert de drager van een hoger comfortniveau en een betere bescherming van de voorarm (langere manchet)
  • Omdat deze handschoen vrij is van proteïnes van natuurrubberlatex, kan ze gerust gedragen worden door personen die overgevoelig zijn aan latex (Type I)
  • 93-700: elke handschoen wordt na de productie gereinigd, per paar verpakt en gesteriliseerd.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Type
93-700
Serie
TouchNTuff®
Type
93-700
Handschoenmaat
L
Kleur
Groen
Dikte
0.13 mm
Vingerdikte
0.16
Dikte manchet
0.08
Lengte
300 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Ja
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Binnenzijde handschoen
Powder-Free, Chlorinated
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Categorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
JKPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
ASTM D6978, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 13485, ISO 1400
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Mercaptobenzothiozole (ZMBT), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)