Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen TouchNTuff 83-500 Maat 8

  • ERIKS:14082864
  • Fabrikant:076490476267
Image 1
  • TouchNTuff® 83-500 is gemaakt van 100% polyisopreen en bevat geen natuurrubberlatex, waardoor het risico op allergieën van Type I vermindert
  • De rekbaarheid van de ultrazachte polyisopreenfilm en een nieuwe ergonomische mal geven het gevoel van een tweede huid en vergroten het comfort. Gebruikers kunnen de handschoenen langer dragen voor hun handen moe worden
  • Het polyisopreen biedt evenveel vingergevoeligheid als natuurrubberlatex
  • De slipwerende afwerking zorgt voor een superieure greep, omdat ze wegglijden voorkom.
  • De verbeterde polymeercoating binnenin de handschoen maakt ze gemakkelijker om aan te trekken met droge en vochtige handen. Door het ontwerp en de geringe dikte zijn twee hanschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar te dragen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Type
83-500
Serie
TouchNTuff®
Type
83-500
Handschoenmaat
8
Kleur
Wit
Dikte
0.21 mm
Vingerdikte
0.23
Dikte manchet
0.17
Lengte
300 mm
Kap
Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Steriel
Ja
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Binnenzijde handschoen
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Categorie III
Ja
EN ISO 374-1:2016
K P T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, Please consult the IFU, ISO 10282, ISO 11193, Ca
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Xanthates, Zinc Dialkyldithiocarbamate