Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen TouchNTuff 73-500 Maat 7

  • ERIKS:14082810
Image 1
  • De nieuwe samenstelling zorgt voor ongeëvenaarde vingergevoeligheid als bij droge toepassingen dubbele handschoenen worden gedragen, dankzij de polymeerdikte van 0,13 mm (5 mil).
  • De productie met ergonomisch gevormde, handspecifieke mallen zorgt voor een superieure pasvorm en veel comfort, met minder belasting en vermoeidheid van de handen
  • De handschoen is gemaakt van 100% polychloropreen en ze biedt spatbescherming tegen een hele reeks chemicaliën
  • Omdat er bij de productie geen natuurrubberlatex of versnellers worden gebruikt, is het risico op huidallergieën van Type I en IV beperkt
  • De Ansell SureFit Technology voorkomt dat de manchet naar beneden rolt en beschermt dus nog beter
  • Gemakkelijker aan te trekken met droge of natte handen dankzij de binnencoating in polyurethaan.
  • Door het ontwerp en de geringe dikte van het polymeer kunnen handschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar worden gedragen. Door de crèmekleur vallen defecten onmiddellijk op in combinatie met handschoenen in een andere kleur
  • Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: TouchNTuff® 73-300 niet-steriel en TouchNTuff® 73-500 steriel
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Type
73-500
Serie
TouchNTuff®
Type
73-500
Handschoenmaat
7
Materiaal
Neopreen
Kleur
Crème
Dikte
0.1 mm
Vingerdikte
0.11
Dikte manchet
0.11
Lengte
300 mm
Kap
Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Steriel
Ja
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Binnenzijde handschoen
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN ISO 374-1:2016
K L T
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Geen