€ 45,55/ paarexcl. btw
€ 55,12incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Type | R161 |
Serie | RINGERS® |
Type | R161 |
Handschoenmaat | 12 |
Kleur | Rood |
Kleur van de bekleding | Rood |
Kap | Verstelbaar |
Latexvrij | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
EN 388:2016 | 2121XP |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-1, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003 |