Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen RINGERS R133 Maat 7

  • ERIKS:14544221
  • Fabrikant:076490428037
Image 1
De Ringers 133 Turbo Plus-handschoen voor de autosector biedt de hele dag door soepele, lichtgewicht bescherming met een verbeterde duurzaamheid en is geschikt voor touchscreens. 

• Ontwikkeld met Ringers' F3 Technology™ en gepatenteerd TPR-design voor superieure beweeglijkheid en comfort.

• Handpalm van premium kunstleer in 2 delen voor uitstekende grip.

• Klittenbandsluiting met treklipje voor extra veiligheid tijdens het werk.
Opslaan in lijst

€ 35,00/ paarexcl. btw

€ 42,35incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
RINGERS®
Type
R133
Serie
RINGERS®
Type
R133
Handschoenmaat
7
Kap
Verstelbaar
Latexvrij
Nee
Touchscreen compatibel
Ja
EN 388:2016
2121X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009