€ 69,44/ paarexcl. btw
€ 84,02incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Type | R075 |
Serie | RINGERS® |
Type | R075 |
Handschoenmaat | 8 |
Kleur | Rood |
Materiaal coating | PVC |
Kleur van de bekleding | Rood |
Lengte | 370 mm |
Kap | Lange handschoen |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
EN 388:2016 | 4X41CP |
EN ISO 374-1:2016 | KLMOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |