Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen RINGERS R075 Maat 10

  • ERIKS:14544218
  • Fabrikant:076490433352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De Ringers 075 R-Chem Impact is een handschoen met lange manchet en pvc-coating.
    De handschoen combineert chemische weerstand met bescherming tegen stoot- en snijwonden.
  • Ontwikkeld met Ringers' F3 Technology™ en gepatenteerd TPR-design voor superieure beweeglijkheid en comfort
  • Deze EN371-1-gecertificeerde handschoen biedt extra grip door de palmcoating met reliëf
  • Behaalt een prestatieniveau 1 bij uitwendige blootstelling aan 100 °C
    volgens testmethode EN 407 b voor contacthitte.
Opslaan in lijst

€ 69,44/ paarexcl. btw

€ 84,02incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
RINGERS®
Type
R075
Serie
RINGERS®
Type
R075
Handschoenmaat
10
Kleur
Rood
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Rood
Lengte
370 mm
Kap
Lange handschoen
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
KLMOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009