Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen RINGERS R074 Maat 8

  • ERIKS:14544214
  • Fabrikant:076490433314
Image 1
  • De Ringers 074 R-Chem Impact is een handschoen met korte manchet en pvc-coating.
    De handschoen combineert chemische weerstand met bescherming tegen stoot- en snijwonden
  • Ontwikkeld met Ringers' F3 Technology™ en gepatenteerd TPR-design voor superieur
    comfort en beweeglijkheid.
  • Deze EN374-1 AJKLMO-gecertificeerde handschoen biedt extra grip door de palmcoating met reliëf.
  • Behaalt een prestatieniveau 1 bij uitwendige blootstelling aan 100 °C
    Conform testmethode EN 407 b voor contacthitte.
Opslaan in lijst

€ 68,47/ paarexcl. btw

€ 82,85incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
RINGERS®
Type
R074
Serie
RINGERS®
Type
R074
Handschoenmaat
8
Kleur
Rood
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Rood
Lengte
350 mm
Kap
Korte handschoen
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
EN 388:2016
4X41CP
EN ISO 374-1:2016
AJKLMO
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI/ISEA 105-2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009