Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen RINGERS R068 Maat 12

  • ERIKS:14544248
  • Fabrikant:076490433178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
R-Flex impacthandschoen met halve nitrilcoating voor middelzware toepassingen
Opslaan in lijst

€ 53,64/ paarexcl. btw

€ 64,90incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
RINGERS®
Type
R068
Serie
RINGERS®
Type
R068
Handschoenmaat
12
Drager materiaal
HPPE
Kleur
Rood/Grijs
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Rood
Steken per inch
13
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X44FP
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI/ISEA 138-2, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category II