€ 42,96/ paarexcl. btw
€ 51,98incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | RINGERS® |
Type | R065 |
Serie | RINGERS® |
Type | R065 |
Handschoenmaat | 13 |
Drager materiaal | HPPE |
Kleur | Rood/Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Rood |
Steken per inch | 13 |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X43DP |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III |