Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen Ringers R-065 10

  • ERIKS:14116157
  • Fabrikant:076490432614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
R-Flex impacthandschoen met halve nitrilcoating voor middelzware toepassingen
Opslaan in lijst

€ 42,96/ paarexcl. btw

€ 51,98incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
RINGERS®
Type
R065
Serie
RINGERS®
Type
R065
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
HPPE
Kleur
Rood/Grijs
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Rood
Steken per inch
13
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X43DP
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI Cut A4, ANSI ABR 4, ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2, ANSI/ISEA 105-2016 PUN 5, Category III