Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen NITROTOUGH N660 Maat 10

  • ERIKS:12329103
Image 1
  • Gevoerde nitrilhandschoen
  • Voering in 100% interlock-fleecekatoen
  • Volledige coating
  • Sterk en soepel
  • Uitstekende schuurweerstand
Opslaan in lijst

€ 5,54/ paarexcl. btw

€ 6,70incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,69

-

12+

€ 6,69

13.00%

72+

€ 6,31

18.00%

144+

€ 5,54

28.00%

288+

€ 5,34

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
NITROTOUGH™
Type
N660
Serie
NITROTOUGH™
Type
N660
Handschoenmaat
10
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
260 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate