| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,13 | - |
12+ | € 4,46 | 13.00% |
72+ | € 4,21 | 18.00% |
144+ | € 3,69 | 28.00% |
288+ | € 3,57 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | NITROTOUGH™ |
Type | N250Y |
Serie | NITROTOUGH™ |
Type | N250Y |
Handschoenmaat | 10 |
Drager materiaal | Katoen |
Kleur | Geel / Wit |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Geel |
Lengte | 260 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
EN 388:2016 | 4111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |