€ 3,97/ paarexcl. btw
€ 4,80incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,51 | - |
12+ | € 4,79 | 13.00% |
72+ | € 4,52 | 18.00% |
144+ | € 3,97 | 28.00% |
288+ | € 3,83 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Nitrotough™ |
Type | N230Y |
Serie | Nitrotough™ |
Type | N230Y |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Katoen/nitril |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Geel |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitril 3/4 |
Kleur van de bekleding | Geel |
Lengte | 260 mm |
Kap | Gebreide pols |