Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen MICROFLEX 93-283 Maat 8.5-9

  • ERIKS:14596777
Image 1
  • Oppervlak met mega-reliëf voor stevige grip
  • Royale pasvorm om comfortabel over een snijbeschermende of thermische onderhandschoen te dragen
  • Robuuste dikte van 0,20 mm is bestand tegen scheuren voor productbescherming
  • Conform de EU Verordeningen inzake migratie naar levensmiddelen
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
MICROFLEX®
Type
93-283
Handschoenmaat
9
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Ja
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
300 cm
Dikte
0.2 mm
Vingerdikte
0.24 mm
Kleur
Blauw
Goedkeuringen
ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 188
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Powder-Free, Chlorinated
Uitwendig handschoenoppervlak
Raised Diamond Grip Pattern
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja