€ 0,88/ stukexcl. btw
€ 1,06incl. btw
Verkocht per: 440Min. order: 440
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | MICROFLEX® |
Type | 93-283 |
Handschoenmaat | 12 |
Steriel | Nee |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Ja |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Lengte | 300 cm |
Dikte | 0.2 mm |
Vingerdikte | 0.24 mm |
Kleur | Blauw |
Goedkeuringen | ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 188 |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Kap | Gerolde rand |
Binnenzijde handschoen | Powder-Free, Chlorinated |
Uitwendig handschoenoppervlak | Raised Diamond Grip Pattern |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |