Ontworpen voor comfort en bescherming van je hele hand tegen krassen, scheuren en vuil door middel van:
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-849 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-849 |
Handschoenmaat | 8 |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Zwart |
Kleur drager | Zwart |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 210 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Voedselcontact | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |