Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen HyFlex 11-849 Maat 6

  • ERIKS:14082501
  • Fabrikant:076490448769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Ontworpen voor comfort en bescherming van je hele hand tegen krassen, scheuren en vuil door middel van:

  • 360°-ademende coating die de handrug extra beschermt, zonder in te boeten op comfort
  • FORTIX™ bescherming voor je hele hand die je langer aan een stuk kunt dragen bij schurende toepassingen in een droge omgeving
  • ANSELL GRIP™-technologie voor stevige grip en een veiligere werkdag
  • Ergonomisch ontwerp voor een stevige en comfortabele pasvorm die de prestaties van werknemers helpt verbeteren
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-849
Serie
HyFlex®
Type
11-849
Handschoenmaat
6
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
18
Lengte
210 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Voedselcontact
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate