Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-840 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-840 |
Handschoenmaat | 5 |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Grijs / Zwart |
Kleur drager | Grijs / Zwart |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 200 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Voedselcontact | Ja |
Categorie II | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Food Contact, Category III, Ecovadis label |