Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen HyFlex 11-816 Maat 6

  • ERIKS:14082497
  • Fabrikant:076490449988
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

  • Door het ultra-dunne en ergonomische ontwerp met extreme gevoeligheid kun je makkelijker met kleine onderdeeltjes werken
  • Dermatologisch getest, vrij van oplosmiddelen, en Oekotex-gecertificeerd dus zonder schadelijke stoffen
  • Door de FORTIX™-technologie voor schuurweerstand gaan ze langer mee en krijgt de werknemer meer veiligheid voor meer productiviteit

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-816
Serie
HyFlex®
Type
11-816
Handschoenmaat
6
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Zwart / Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
18
Lengte
219 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate