Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen HyFlex 11-561 Maat 7

  • ERIKS:14082453
Image 1
  • HyFlex® 11-561 is de beste keuze wanneer een hoge snit en beweeglijkheid in droge tot lichte olieomstandigheden nodig zijn
  • De dunne coating maakt gebruik van FORTIX-technologie die niet alleen extra duurzaamheid biedt, maar ook een pasvorm die comfortabeler is en beter ademt
  • Het versterkte duimkruis verhoogt de bescherming van een belangrijk deel van het handcontact en verlengt de levensduur van de handschoen
  • Hoge snijbescherming (ISO C/ANSI A3) en scheurweerstand
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-561
Serie
HyFlex®
Type
11-561
Handschoenmaat
7
Kleur
Grijs/Donkerblauw
Kleur drager
Blauw
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
15
Lengte
210 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Voedselcontact
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ANSI Cut A3, ANSI ABR 4, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, OEKO-TEX® Centexbel, Category II