Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-561 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-561 |
Handschoenmaat | 6 |
Kleur | Grijs/Donkerblauw |
Kleur drager | Blauw |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 210 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Voedselcontact | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4X42C |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ANSI Cut A3, ANSI ABR 4, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, OEKO-TEX® Centexbel, Category II |