Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen HyFlex 11-550 Maat 6

  • ERIKS:14082444
Image 1
  • Geschikt voor een breed scala aan assemblagetoepassingen

  • Ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen waarbij werknemers snijbescherming nodig hebben, en in sommige gevallen bescherming tegen intermitterende contacthitte tot 212° F (100 C°).

  • Nitril coating en snijbestendig, biedt optimaal comfort en een stevige grip voor meer productiviteit, veiligheid en waarde.

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-550
Serie
HyFlex®
Type
11-550
Handschoenmaat
6
Kleur
Zwart / Groen
Kleur drager
Groen
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Lengte
196 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X21B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant