Geschikt voor een breed scala aan assemblagetoepassingen
Ontworpen voor droge of licht geoliede toepassingen waarbij werknemers snijbescherming nodig hebben, en in sommige gevallen bescherming tegen intermitterende contacthitte tot 212° F (100 C°).
Nitril coating en snijbestendig, biedt optimaal comfort en een stevige grip voor meer productiviteit, veiligheid en waarde.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-550 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-550 |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Zwart / Groen |
Kleur drager | Groen |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 196 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X21B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |