Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen HyFlex 11-421 Maat 11

  • ERIKS:14082405
  • Fabrikant:076490448615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Lichte grijze coating op waterbasis, bestaande uit een mix van synthetische materialen, die veel vingergevoeligheid biedt.
  • Naar de palm gevormde coating.
  • Naadloze zwarte nylon voering, 13 steken per inch
  • Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort
  • Vrij van siliconen en DMF.
  • Niet geschikt voor contact met zure levensmiddelen.
  • Uitstekend comfort.
  • Uitstekende schuurweerstand
  • De HyFlex® 11-421 heeft een groene markering volgens het kleurcodesysteem dat het snijweerstandsniveau aangeeft: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood).
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-421
Serie
HyFlex®
Type
11-421
Handschoenmaat
11
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
235 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Diethyldithiocarbamate