€ 2,39/ paarexcl. btw
€ 2,89incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,81 | - |
12+ | € 2,39 | 15.00% |
150+ | € 2,25 | 20.00% |
300+ | € 1,97 | 30.00% |
600+ | € 1,90 | 32.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-300 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-300 |
Handschoenmaat | 7 |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Wit |
Kleur drager | Wit |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 210 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |