Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | DermaShield™ |
Type | 73-711 |
Serie | DermaShield™ |
Type | 73-711 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Neopreen |
Kleur | Groen |
Dikte | 0.15 mm |
Vingerdikte | 0.16 |
Dikte manchet | 0.12 |
Lengte | 300 mm |
Kap | Gepareld met SUREFIT™ Technologie |
Steriel | Ja |
Gepoederd | Nee |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Binnenzijde handschoen | Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingertip |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
EN ISO 374-1:2016 | KLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Geen |