Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen DermaShield 73-711 Maat 6

  • ERIKS:14082822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De DermaShield™-handschoen is gemaakt van polychloropreen. Technisch is het de meest geavanceerde steriele handschoen die momenteel op de markt is.
  • Omdat de handschoen geen latexproteïnes en –versnellers bevat, worden allergieën van Type I en Type IV, die typisch zijn voor natuurrubber, tot een minimum beperkt.
  • DermaShield™ biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. De nieuwe gerolde boord voorkomt dat de handschoen naar beneden rolt en biedt extra bescherming. DermaShield™: voor een optimale bescherming van product en werknemer
  • De DermaShield™ 73-711 is steriel.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
DermaShield™
Type
73-711
Serie
DermaShield™
Type
73-711
Handschoenmaat
6
Materiaal
Neopreen
Kleur
Groen
Dikte
0.15 mm
Vingerdikte
0.16
Dikte manchet
0.12
Lengte
300 mm
Kap
Gepareld met SUREFIT™ Technologie
Steriel
Ja
Gepoederd
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Binnenzijde handschoen
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingertip
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Geen