€ 236,20/ paarexcl. btw
€ 285,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Natuurrubber latex |
Kleur | Naturel |
Dikte | 0.76 mm |
Lengte | 787 mm |
Kap | Gerolde rand |
Uitwendig handschoenoppervlak | Glad |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
Categorie III | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |