Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen AlphaTec EPDM RABS 85-500 Maat 11

  • ERIKS:14082879
  • Fabrikant:076490456696
Image 1
Hoogwaardig materiaal, in overeenstemming met de FDA CFR21(*) voorschriften.
Tot 50 keer autoclaveerbaar, zodat er minder vervangende handschoenen nodig zijn.
Comfortabel, hoge vingergevoeligheid en tastzin.
Bestand tegen waterstofperoxideoplossingen en in de handel verkrijgbare ontsmettingschemicaliën.
Bestand tegen veroudering door zuurstof, UV-straling en ozon
Bestand tegen sterilisatietemperaturen tot 130 °C
Halogeenvrij: kan worden verwijderd door verbranding
De beschikbare poortmaten zijn geschikt voor bijna alle in de handel verkrijgbare isolatie- en handschoenkasten.
(*) Volledig in overeenstemming met de FDA-voorschriften voor contact met levensmiddelen (positieve lijst van de FDA).
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec® EPDM
Type
85-500
Serie
AlphaTec® EPDM
Type
85-500
Handschoenmaat
11
Kleur
Zwart
Dikte
0.4 mm
Vingerdikte
0.4
Dikte manchet
0.4
Lengte
800 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Nee
Latexvrij
Nee
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide