Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® EPDM Plus |
Type | 85-602 |
Serie | AlphaTec® EPDM Plus |
Type | 85-602 |
Handschoenmaat | 9.5 |
Kleur | Zwart/Wit |
Dikte | 0.51 mm |
Dikte manchet | 0.51 |
Lengte | 800 mm |
Kap | Gerolde rand |
Steriel | Nee |
Latexvrij | Nee |
Uitwendig handschoenoppervlak | Glad |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3100A |
EN ISO 374-1:2016 | AMP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Category III, UKCA 0321 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |