Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen AlphaTec EPDM Plus 85-600 Maat 9.5

  • ERIKS:14082891
  • Fabrikant:076490456801
Image 1
Inlaatopening: 203mm/8"
Dikte: 0.51mm/20 mil


  • Verbeterde kenmerken: AlphaTec® EPDM Isolatorhandschoenen 85-600 zijn voorzien van dubbellaags wit materiaal op zwarte voering, wat visuele breukdetectie vergemakkelijkt.
  • Geoptimaliseerde duurzaamheid: Ze zijn bestand tegen herhaalde autoclaafsterilisatie (tot 50 keer), dus minder vervangingen.
  • Verzekerde bescherming: Conform de EN ISO 374 normen voor chemische weerstand zijn ze bestand tegen waterstofperoxide en gangbare ontsmettingschemicaliën.
  • Langere levensduur van de handschoen: Deze RABS-handschoenen zijn ook bestand tegen langdurige blootstelling aan zuurstof, UV-stralen en ozon.
  • Naleving van de voedselnormen: Deze EPDM handschoenen voldoen aan de FDA Food Contact Regulation 21 CFR 177 (FDA Positive List) voor indirecte levensmiddelenadditieven.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec® EPDM Plus
Type
85-600
Serie
AlphaTec® EPDM Plus
Type
85-600
Handschoenmaat
9.5
Kleur
Zwart/Wit
Dikte
0.51 mm
Dikte manchet
0.51
Lengte
800 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Nee
Latexvrij
Nee
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3100A
EN ISO 374-1:2016
AMP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Category III, UKCA 0321
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)