Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen AlphaTec EPDM 85-505 Maat 9.5

  • ERIKS:14082889
  • Fabrikant:076490456788
Image 1
Inlaatopening: 305mm/12"
Dikte: 0.6mm/24 mil

Geoptimaliseerde duurzaamheid: De AlphaTec® EPDM Isolatorhandschoen 85-505 is ideaal voor herhaalde autoclaafsterilisatie (tot 50 keer), wat minder vervangingen over een langere periode betekent.
Verzekerde bescherming: Deze EN ISO 374-conforme RABS-handschoenen zijn zeer goed bestand tegen waterstofperoxide en gangbare ontsmettingschemicaliën.
Meer milieuvriendelijkheid: Het AlphaTec® EPDM Isolator handschoen 85-504 model is ook halogeenvrij, waardoor het geschikt is voor verbranding.
Conformiteit met voedselverwerking: Dit model isolatiehandschoen voldoet ook aan de FDA Food Contact Regulation 21 CFR177 (FDA Positive List) voor indirecte levensmiddelenadditieven.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec® EPDM
Type
85-505
Serie
AlphaTec® EPDM
Type
85-505
Handschoenmaat
9.5
Kleur
Zwart
Dikte
0.6 mm
Vingerdikte
0.6
Dikte manchet
0.6
Lengte
800 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Nee
Latexvrij
Nee
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide