Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen AlphaTec EPDM 85-503 Maat 9.5

  • ERIKS:14082885
  • Fabrikant:076490456740
Image 1
Inlaatopening: 254mm/10"
Dikte: 0.6mm/24 mil

Geoptimaliseerde duurzaamheid: De AlphaTec® EPDM Isolatorhandschoen 85-503 is ontworpen voor herhaalde autoclaafsterilisatie (tot 50 keer), wat resulteert in minder vervangingen.
Verzekerde bescherming: Deze isolatorhandschoenen voldoen aan de EN ISO 374-normen inzake chemische weerstand, voor gegarandeerde bescherming tegen waterstofperoxide en gangbare ontsmettingschemicaliën.
Meer milieuvriendelijkheid: De AlphaTec® EPDM Isolatorhandschoen 85-503 is halogeenvrij en kan dus veilig worden verwijderd door verbranding.
Naleving van de voedselvoorschriften: Deze EPDM handschoenen voldoen aan de FDA Food Contact Regulation 21 CFR 177 (FDA Positive List) voor indirecte levensmiddelenadditieven.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec® EPDM
Type
85-503
Serie
AlphaTec® EPDM
Type
85-503
Handschoenmaat
9.5
Kleur
Zwart
Dikte
0.6 mm
Vingerdikte
0.6
Dikte manchet
0.6
Lengte
800 mm
Kap
Gerolde rand
Steriel
Nee
Latexvrij
Nee
Uitwendig handschoenoppervlak
Glad
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide