Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen Alphatec® 58-535B maat 9

  • ERIKS:23306634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De AlphaTec® handschoen is voorzien van de revolutionaire Ansell Grip Technology™ waarmee gebruikers natte of geoliede voorwerpen met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze unieke combinatie van vloeistofdichte chemische weerstand en greep, die geen afbreuk doet aan de soepelheid en vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec® handschoen de logische keuze voor al wie met chemicaliën werkt
  • Betrouwbare chemische bescherming voor extra veiligheid. De gepatenteerde Ansell Grip Technology™ voorkomt dat de polymeren van de coating tijdens de productie in de voering zouden dringen. Dat levert een consistente, robuuste coating op, die de kans op een chemisch lek naar de huid drastisch beperkt.
  • AlphaTec®-modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen voor toepassingen binnen, terwijl AlphaTec®-modellen met een zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten
Opslaan in lijst

€ 13,15/ paarexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,12

-

6+

€ 13,15

13.00%

36+

€ 12,40

18.00%

72+

€ 10,89

28.00%

144+

€ 10,51

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
58-535B
Serie
AlphaTec®
Type
58-535B
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
9
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Acryl
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Zwart
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
7
Lengte
340 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3122A
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 5, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, Food Type: Rubber, Category III, REACH
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate