Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen AlphaTec 58-201 09

  • ERIKS:14519953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbeterde greep: AlphaTec® 58-201 chemicaliënhandschoenen hebben de Ansell Grip™ Technology, die zorgt voor een sterkere en stevigere greep in natte en geoliede omgevingen.
  • Verhoogde verdediging: Deze koude- en hittebestendige handschoenen zijn ook ontworpen om handen veilig te houden bij temperaturen van -40˚C tot 250˚C en bieden tegelijkertijd bescherming tegen chemicaliën.
  • Verhoogd comfort: Dankzij hun acrylvoering leveren de AlphaTec® 58-201 groene veiligheidshandschoenen warmte in koude omgevingen en vertragen ze de warmteoverdracht bij toepassingen met contactwarmte.
  • Extra bescherming: Deze handschoenen met nitrilcoating garanderen een superieure chemische weerstand, waardoor ze ideaal zijn voor diverse toepassingen en omgevingen
  • Antistatisch
  • Coatingmateriaal: Nitril
  • Latexvrij
  • Siliconenvrij
Opslaan in lijst

€ 25,45/ paarexcl. btw

€ 30,79incl. btw

Verkocht per: 54Min. order: 54

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
9
Drager materiaal
Acryl
Kleur
Groen / Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
330 mm
Kap
Kaphandschoen
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Voedselcontact
Ja