Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen Alpha Tec 87-900 maat 7.5

  • ERIKS:11802191
Image 1
Combinatie van latex en neopreen voor een betrouwbare bescherming tegen een hele reeks chemicaliën.Dubbele dompeling bij de productie biedt dubbele bescherming.Zware uitvoering voor meer weerstand tegen zouten en detergenten.Ongevoerde zware handschoen met ruitreliëf. Sterk en duurzaam, met een uitstekende greep op droge en natte voorwerpen.Hoogwaardig gevlokt zuiver katoen. Helpt het risico op huidirritatie verminderen.AQL: 0,65 (EN374)
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,65

-

12+

€ 3,18

13.00%

72+

€ 2,99

18.00%

144+

€ 2,63

28.00%

288+

€ 2,54

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
BI-Colour™
Type
87-900
Serie
BI-Colour™
Type
87-900
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Latex/neopreen
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Geel / Groen
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Latex/neopreen
Kleur van de bekleding
Geel / Groen
Dikte
0.68 mm
Lengte
323 mm
Kap
Beschermende manchet