€ 3,91/ paarexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
2760 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,49 | - |
12+ | € 3,91 | 13.00% |
72+ | € 3,68 | 18.00% |
144+ | € 3,23 | 28.00% |
288+ | € 3,12 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | BI-Colour™ |
Type | 87-900 |
Serie | BI-Colour™ |
Type | 87-900 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Latex/neopreen |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Geel / Groen |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Latex/neopreen |
Kleur van de bekleding | Geel / Groen |
Dikte | 0.68 mm |
Lengte | 323 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |