Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr®Hylite™ 47-400 maat 8,5

  • ERIKS:12529832
Image 1
Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder en PVC.Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie.Door natuurlijke pasvorm aangenaam om dragen - ook tijdens lange periodes.Verkrijgbaar in een groot aantal stijlen, lengten en maten.Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en automobielsector.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,48

-

12+

€ 3,90

13.00%

72+

€ 3,67

18.00%

144+

€ 3,23

28.00%

288+

€ 3,11

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hylite®
Type
47-400