Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr®Hylite™ 47-400 maat 10

  • ERIKS:23306612
Image 1
  • Een veelzijdig alternatief voor katoen, licht leder en PVC
  • Speciale nitrilformule garandeert een uitstekende combinatie van soepelheid, mechanische weerstand en afstoting van olie
  • Door natuurlijke pasvorm aangenaam om dragen - ook tijdens lange periodes
  • Verkrijgbaar in een groot aantal stijlen, lengten en maten
  • Siliconenvrij. Houdt metaalplaten zuiver, belangrijk in de staal- en automobielsector
Opslaan in lijst

€ 3,09/ paarexcl. btw

€ 3,74incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,29

-

12+

€ 3,73

13.00%

72+

€ 3,52

18.00%

144+

€ 3,09

28.00%

288+

€ 2,98

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hylite®
Type
47-400