Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Maat 9

  • ERIKS:14241876
Image 1
  • Isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van natuurlijk rubberlatex en een gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • Door de gladde afwerking zijn de handschoenen gemakkelijk aan en uit te trekken



  • Gecertificeerd voor categorie R, omdat ze voldoet aan de A+Z+H eisen die gesteld worden door EN 60903



  • Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning AC≥36000 V (DC≥54000)

Opslaan in lijst

€ 184,70/ paarexcl. btw

€ 223,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 231,20

-

2.5+

€ 217,92

5.75%

5+

€ 191,34

17.24%

10+

€ 184,70

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 4
Type
RIG418B
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 4
Type
RIG418B
Handschoenmaat
9
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
460 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ASTM D120, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ARC Rating of APC 2, ASTM F2675:2021, REACH Compliant