€ 184,70/ paarexcl. btw
€ 223,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 231,20 | - |
2.5+ | € 217,92 | 5.75% |
5+ | € 191,34 | 17.24% |
10+ | € 184,70 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 4 |
Type | RIG418B |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 4 |
Type | RIG418B |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Natuurlijk latexrubber |
Kleur | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 460 mm |
Kap | Recht manchet met gerolde kralenrand |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ASTM D120, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ARC Rating of APC 2, ASTM F2675:2021, REACH Compliant |