Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 2 RIG214Y Maat 9

  • ERIKS:14241869
Image 1
  • Isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van rubberlatex en een gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • Door de gladde afwerking zijn de handschoenen gemakkelijk aan en uit te trekken



  • Categorie R-gecertificeerd doordat ze voldoen aan de A+Z+H-eigenschappen volgens de EN 60903 en gecertificeerd voor weerstand tegen zeer lage temperaturen (categorie C)



  • Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning AC≥17000 V (DC≥25500)
Opslaan in lijst

€ 106,68/ paarexcl. btw

€ 129,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 128,91

-

5+

€ 121,50

5.75%

10+

€ 106,68

17.24%

20+

€ 102,98

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 2
Type
RIG214Y
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 2
Type
RIG214Y
Handschoenmaat
9
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Geel
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
360 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, ASTM F2675:2021, EN 60903:2003, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant