Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 00 RIG0014Y Maat 8

  • ERIKS:14241836
Image 1
  • Isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van natuurlijk rubberlatex en een gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • De gladde afwerking maakt het gemakkelijk om de handschoenen aan en uit te trekken.



  • Gecertificeerde bescherming tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)



  • Toepassingen met risico's op contact met wisselspanningAC≥500 V (DC≥750)





Opslaan in lijst

€ 68,41/ paarexcl. btw

€ 82,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,58

-

10+

€ 68,41

5.75%

20+

€ 60,07

17.24%

40+

€ 57,98

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 00
Type
RIG0014Y
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 00
Type
RIG0014Y
Handschoenmaat
8
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Geel
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
360 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, REACH Compliant