Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Protection Class 00 RIG0011Y Maat 10

  • ERIKS:14241830
  • Fabrikant:076490104191
Image 1
  • Isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van natuurlijk rubberlatex en een gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid

  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe

  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding

  • De gladde afwerking maakt het gemakkelijk om de handschoenen aan en uit te trekken.

  • Gecertificeerde bescherming tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)

  • Toepassingen met risico's op contact met wisselspanningAC≥500 V (DC≥750)


Opslaan in lijst

€ 69,51/ paarexcl. btw

€ 84,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,75

-

10+

€ 69,51

5.75%

20+

€ 61,03

17.24%

40+

€ 58,92

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 00
Type
RIG0011Y
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 00
Type
RIG0011Y
Handschoenmaat
10
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Geel
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
280 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 388:2016, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, REACH Compliant