€ 106,68/ paarexcl. btw
€ 129,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 128,91 | - |
5+ | € 121,50 | 5.75% |
10+ | € 106,68 | 17.24% |
20+ | € 102,98 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 |
Type | RIG214B |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 |
Type | RIG214B |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Natuurlijk latexrubber |
Kleur | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 360 mm |
Kap | Recht manchet met gerolde kralenrand |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, EN388:2016, EN 60903:2003, REACH Compliant |