€ 106,58/ paarexcl. btw
€ 128,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,07 | - |
10+ | € 106,58 | 5.75% |
20+ | € 93,58 | 17.24% |
40+ | € 90,33 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1 |
Type | RIG114Y |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1 |
Type | RIG114Y |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Natuurlijk latexrubber |
Kleur | Geel |
Kleur van de bekleding | Geel |
Lengte | 360 mm |
Kap | Recht manchet met gerolde kralenrand |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant |