Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1 RIG114Y Maat 8

  • ERIKS:14241860
Image 1
  • Ansells Marigold isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van 100 % natuurlijk rubberlatex en de gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • Door de gladde afwerking zijn de handschoenen gemakkelijk aan en uit te trekken



  • Gecertificeerde bescherming tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)



  • Toepassingen met risico's op contact met  wisselspanning ≥ 7500 V
Opslaan in lijst

€ 106,58/ paarexcl. btw

€ 128,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,07

-

10+

€ 106,58

5.75%

20+

€ 93,58

17.24%

40+

€ 90,33

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1
Type
RIG114Y
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 1
Type
RIG114Y
Handschoenmaat
8
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Geel
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
360 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant